FANDIS SPA - FAD002396.00001 2GRE15 133X49R-Q1021 VENT CENTRIFUGO 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2015 1/min
Altezza - 101 mm
Larghezza - 171.5 mm
Profondità - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070479850
Codice prodotto
FAD002396.00001
Cod. produttore
002396.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2015 1/min
Altezza:
101 mm
Larghezza:
171.5 mm
Profondità:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2GRE15 133X49R-Q1021 VENT CENTRIFUGO 230 Va


