FANDIS SPA - FAD002360.00001 2GDS25 133X190R-Y4306 VENT CENTRIFUGO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1355 1/min
Altezza - 180.1 mm
Larghezza - 171.5 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070485707
Codice prodotto
FAD002360.00001
Cod. produttore
002360.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1355 1/min
Altezza:
180.1 mm
Larghezza:
171.5 mm
Profondità:
230 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
2GDS25 133x190R-Y4306 VENT CENTRIFUGO 230 V