FAIT SRL - FITMS54AT COMMUT SAT-TERR 5 INGRESSI ATTIVO TORRET
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 4
Numero di ingressi - 1
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Multiswitch passanti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323845939
Codice prodotto
FITMS54AT
Cod. produttore
MS54AT
Produttore
FIT
Utenti collegabili:
4
Numero di ingressi:
1
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
5
Consumo massimo:
60 mA
Alimentatore:
Nessuno
Generatore di 22-kHz:
no
I multiswitch sat passanti realizzano la distribuzione della 4 polarità sat ( 950 ÷ 2150 MHz ) in modo trasparente: è come se ogni utente avesse la propria antenna parabolica indipendente. Per piccoli impianti è sufficiente usare solo multiswitch attivi senza alcun amplificatore Sat di testa; in questo caso l’alimentazione al convertitore LNB sarà fornita dall’inseritore di continua IC4T. Negli impianti medio grandi è necessario utilizzare un adeguato amplificatore sat (AMS4T o AMS5T) come amplificatore di testa insieme a multiswitch sia passivi che attivi. L’alimentatore dell’amplificatore sat garantirà anche il funzionamento del LNB.Sono disponibili nella versione attiva e passiva .Sono dotati di 4 ingressi sat e un ingresso per la TV terrestre (Digital Ready) per la miscelazione dei due segnali (terrestre + satellite) ad ogni uscita. Per amplificare i segnali terrestri va utilizzato, a monte della cascata dei multiswitch, un adeguato centralino TV. S MS54AT MS54PT ono alimentati direttamente dal ricevitore sat (assorbimento < 60 mA), ma per assicurare la continuità di alimentazione all’LNB è consigliato l’utilizzo dell’iniettore di continua IC4T.