FAIT SRL - FITMS4PT COMMUT SAT PASSIVO 4 USCITE (A TORRETTA) - MS4PT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 4
Numero di ingressi - 4
Ingresso terrestre - Passivo
Numero di uscite - 4
Consumo massimo - 60 mA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Multiswitch passanti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323845847
Codice prodotto
FITMS4PT
Cod. produttore
MS4PT
Produttore
FIT
Utenti collegabili:
4
Numero di ingressi:
4
Ingresso terrestre:
Passivo
Numero di uscite:
4
Consumo massimo:
60 mA
Alimentatore:
Nessuno
Generatore di 22-kHz:
no
I multiswitch sat passanti realizzano la distribuzione della 4 polarità sat ( 950 ÷ 2150 MHz ) in modo trasparente: è come se ogni utente avesse la propria antenna parabolica indipendente. Per piccoli impianti è sufficiente usare solo multiswitch attivi senzaalcun amplificatore Sat di testa; in questo caso l’alimentazione al convertitore LNB sarà fornita dall’inseritore di continua IC4T.Negli impianti medio grandi è necessario utilizzare un adeguato amplificatore sat (AMS4T o AMS5T) come amplificatore ditestainsieme a multiswitch sia passivi che attivi. L’alimentatore dell’amplificatore sat garantirà anche il funzionamento del LNB.Sono disponibili in versione attiva MS4AT, MS6AT e passiva MS4PT, MS6PT e sono alimentati direttamente dal ricevitore sat (assorbimento < 60 mA); per questo è necessario utilizzare prese coassiali che lascino transitare le tensioni di alimentazione e di controllo.