pagina iniziale

FAIT SRL - FITKFM90 CONNETTORE F MASCHIO 90 + CAP

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITKFM90 CONNETTORE F MASCHIO 90  + CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Connettore angolare - no

  • Montaggio isolato -

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323844994

Codice prodotto

FITKFM90

Cod. produttore

KFM90

Produttore

FIT

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Connettore angolare:

no

Montaggio isolato:

Spina volante F maschio 90° + CaP