pagina iniziale

FAIT SRL - FITAMS4T AMPLIFICATORE SAT PER MS4..

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITAMS4T AMPLIFICATORE SAT PER MS4..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 4

  • Modello - Dispositivo base per sistema multiswitch

  • Guadagno satellitare - 20 dB

  • Alimentatore - Nessuno

  • Equalizzatore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Accessori per multiswitch passanti

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8055323840460

Codice prodotto

FITAMS4T

Cod. produttore

AMS4T

Produttore

FIT

Numero di uscite:

4

Modello:

Dispositivo base per sistema multiswitch

Guadagno satellitare:

20 dB

Alimentatore:

Nessuno

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Canale di ritorno (CATV):

no

Amplificatori di bande sat L’amplificatore amplifica le 4 polarità sat di 20 dB ( . Deve essere AMS4T 950÷2150 MHz) utilizzato in abbinamento all’alimentatore DC4T (non a corredo). L’amplificatore amplifica le 4 polarità sat di 26 dB , regolabili in AMS5T (950÷2150 MHz) modo indipendente, ed è dotato di un ingresso terrestre passivo filtrato (40 ÷ 860 MHz). Alimentatore a corredo.