FAIT SRL - FIT6000011 Z1618M-CAVO COAX 6,7MM, MATASSA 100M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro allo schermo - 5 mm 
- Diametro del conduttore - 1.13 mm 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Impedenza - 75 Ohm 
- Numero strati di schermatura - 3 
Confezione
- 100 M 
Serie di prodotti
Cavi coassiali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022776333
Codice prodotto
FIT6000011
Cod. produttore
6000011
Produttore
FIT
Diametro allo schermo:
5 mm
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
3
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Superficie conduttore interno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm