FAIT SRL - FIT6000003 U1820B500-CAVO COAX 6,7 MM, BOBINA 500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 5 mm
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Numero strati di schermatura - 2
Confezione
500 M
Serie di prodotti
Cavi coassiali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323847940
Codice prodotto
FIT6000003
Cod. produttore
6000003
Produttore
FIT
Diametro allo schermo:
5 mm
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
2
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Superficie conduttore interno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm