FAIT SRL - FIT5210009 KIM-CONNETTORE IEC MASCHIO + CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Connettore angolare - no
Montaggio isolato - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Connettoristica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323845045
Codice prodotto
FIT5210009
Cod. produttore
5210009
Produttore
FIT
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Connettore angolare:
no
Montaggio isolato:
sì
Connettore IEC maschio + CaP


