FAIT SRL - FIT5210007 KIF-CONNETTORE IEC FEMMINA + CAP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Femmina
Connettore angolare - no
Montaggio isolato - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Connettoristica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323845021
Codice prodotto
FIT5210007
Cod. produttore
5210007
Produttore
FIT
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Femmina
Connettore angolare:
no
Montaggio isolato:
sì
Connettore IEC femmina + CaP