pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1510010 D418-DERIVATORE SAT-TERR. 4 VIE - 18 DB

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1510010 D418-DERIVATORE SAT-TERR. 4 VIE - 18 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Coassiale (IEC)

  • Max. perdita di derivazione - 18 dB

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323843362

Codice prodotto

FIT1510010

Cod. produttore

1510010

Produttore

FIT

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Coassiale (IEC)

Max. perdita di derivazione:

18 dB

Numero di uscite:

4

Max perdita di inserzione:

3 dB

Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).