FAIT SRL - FIT1510001 D114-DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 14 DB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Coassiale (IEC)
Max. perdita di derivazione - 14 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Derivatori a larga banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323842983
Codice prodotto
FIT1510001
Cod. produttore
1510001
Produttore
FIT
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Coassiale (IEC)
Max. perdita di derivazione:
14 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2.5 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).


