pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1510000 D110-DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 10 DB

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1510000 D110-DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 10 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Coassiale (IEC)

  • Max. perdita di derivazione - 10 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323842969

Codice prodotto

FIT1510000

Cod. produttore

1510000

Produttore

FIT

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Coassiale (IEC)

Max. perdita di derivazione:

10 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

3 dB

Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).