FAIT SRL - FIT1500002 P4T-PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 4 VIE

.jpg?847586758368659080A4BDA8C15758657973BEB5B9&ts=1754112718546)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 11 dB
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori a larga banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323846264
Codice prodotto
FIT1500002
Cod. produttore
1500002
Produttore
FIT
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
11 dB
Numero di uscite:
4
Max perdita di inserzione:
20 dB
Partitori a banda larga per impianti centralizzati terrestre e satellite (5÷2400 MHz). Passaggio c.c. su tutte le linee con diodi. Connettori CaP a corredo.