FAIT SRL - FIT1200003 P60-PARABOLA 60 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 57 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Guadagno di conversione - 35.8 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8055323846318
Codice prodotto
FIT1200003
Cod. produttore
1200003
Produttore
FIT
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
57 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Guadagno di conversione:
35.8 dB
Antenne di tipo offset, realizzate con procedimento di stampaggio ad alta precisione per garantire una qualità costante nel tempo.Il disco riflettore trattato con zinco, ricoperto da uno strato di polimero e verniciato a polveri, subisce un trattamento di fosfocromatazione che ne conserva le caratteristiche nel tempo. Tutti i particolari in materiale plastico sono in nylon rinforzato con fibra di vetro e resistenti ai raggi ultravioletti, le loro caratteristiche sono garantite da - 60 a + 130 °C.


