FAIT SRL - FIT1200002 P100-PARABOLA 100 CM CONF.CARTONE SING


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno
Tipo di costruzione - Simmetrica
Diametro / Lunghezza del lato - 100 cm
Materiale dello specchio parabolico - Plastica
Con supporto per palo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Antenne paraboliche
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323846066
Codice prodotto
FIT1200002
Cod. produttore
1200002
Produttore
FIT
Tipo di illuminatore / LNB:
Nessuno
Tipo di costruzione:
Simmetrica
Diametro / Lunghezza del lato:
100 cm
Materiale dello specchio parabolico:
Plastica
Con supporto per palo:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Materiale del supporto:
Alluminio
Figura di rumore:
29 dB
Guadagno di conversione:
40.6 dB