FAIT SRL - FIT1020002 ASL1-AMPLIFICATORE SAT A BARILOTTO 12VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Amplificatore di linea 
- Guadagno satellitare - 20 dB 
- Alimentatore - Nessuno 
- Equalizzatore - sì 
- Regolatore di livello - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Accessori per parabole
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323840699
Codice prodotto
FIT1020002
Cod. produttore
1020002
Produttore
FIT
Modello:
Amplificatore di linea
Guadagno satellitare:
20 dB
Alimentatore:
Nessuno
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
no
Canale di ritorno (CATV):
no
Accessori per parabole Amplificatore di linea satellite guadagno 12 ÷ 20dB, alimentato dal ricevitore (75 mA)


