pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1020001 AML3-AMPLIFICAT.LINEA TERR. 32 DB - 3 RE

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1020001 AML3-AMPLIFICAT.LINEA TERR. 32 DB - 3 RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Guadagno Banda I - 32 dB

  • Equalizzatore -

  • Regolatore di livello -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323840446

Codice prodotto

FIT1020001

Cod. produttore

1020001

Produttore

FIT

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Guadagno Banda I:

32 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificatore di linea terrestre 1 ingresso comune per le tre bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª Canale di ritorno passivo 5 ÷ 65 MHz Limite superiore bande 5ª e UHF selezionabile: 790 / 862 MHZ 1 uscita con livello max indistorto 116 dBµV Guadagno 35 dB - Tilt 6 dB 1 regolatore di guadagno 0 ÷ 20dB per ciascuna delle tre bande Alimentazione 220 Vca Dimensioni: 170x85x43 mm