FAIT SRL - FIT1000004 C735-AMPLIFIC.5 IN FM+S/3 /4 /5 /UHF 2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 2
Numero di ingressi - 5
Modello - Amplificatore larga banda
Alimentazione a distanza - sì
Guadagno Banda III - 35 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8055323841511
Codice prodotto
FIT1000004
Cod. produttore
1000004
Produttore
FIT
Numero di uscite:
2
Numero di ingressi:
5
Modello:
Amplificatore larga banda
Alimentazione a distanza:
sì
Guadagno Banda III:
35 dB
Guadagno Banda IV / V:
45 dB
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
5 ingressi configurabili per le bande TV Configurazioni possibili agli ingressi:- FM+S / 3ª / 4ª / 5ª / UHF- FM+S / 3ª / 4ª / 5ª- FM+S / 3ª /UHF/ UHF- FM+S / 3ª / UHF,Limiti superiori banda 5ª e UHF selezionabili: 790 / 862 MHZ,1 regolazione guadagno -20÷ 0 dB per ciascun ingresso,Tele-alimentazioni dagli ingressi 12 Vcc / max 50mA,2 uscite RF configurabili in uno dei seguenti modi:a) - 1 uscita a 123 dBuV - 1 uscita test a -30 dBb) - 2 uscite equilivello a 118 dBμV, 2 guadagni selezionabili: 35 / 45 dB, Tilt 6 dB,Alimentazione 220 Vca / 17 W,Dimensioni: 190x143x63 mm