FAIT SRL - FIT1000002 C635-AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 40DB/120DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 4
Guadagno Banda III - -20 dB
Guadagno Banda IV / V - -20 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8055323841498
Codice prodotto
FIT1000002
Cod. produttore
1000002
Produttore
FIT
Numero di ingressi:
4
Guadagno Banda III:
-20 dB
Guadagno Banda IV / V:
-20 dB
•4 ingressi per le bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª / UHF •Filtro LTE selezionabile: 790 / 862 MHZ •Livello max indistorto 120 dBμV •Guadagno 40 dB - Tilt 6 dB •1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso •Alimentazione 220 Vca / 11 W •Dimensioni:170x110x43