pagina iniziale
in esaurimento

ABB - CT-ERE.05 TIMER RITON 0,1-10S 24/230VCA

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - CT-ERE.05 TIMER RITON 0,1-10S 24/230VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 78 mm

  • Profondità - 78,5 mm

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0,1 ÷ 10 s

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0,1 ÷ 10 s

  • Campo temporizzazione - 0,1 ÷ 10 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614346200

Codice prodotto

ELET 406 7

Cod. produttore

ET 406 7

Produttore

ABBET 406 7

Altezza:

78 mm

Profondità:

78,5 mm

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0,1 ÷ 10 s

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0,1 ÷ 10 s

Campo temporizzazione:

0,1 ÷ 10 s

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Funzione uscita:

si

Larghezza:

22,5 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

0,1 ÷ 10 s

funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

con uscita semiconduttore:

no

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

adatto per montaggio frontale:

no

telecomando possibile:

no

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

funzione stella/triangolo:

no

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

220 ÷ 240 V

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

tipo di tensione per l’azionamento:

AC/DC

funzione ritardata alla diseccitazione:

no

numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

con base a innesto:

no

adatto per montaggio su guida a cappello:

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Corrente nominale:

4 A

funzione ritardata all’eccitazione:

funzione passante con ritardo all’eccitazione:

no

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a vite

innestabile su contattore:

no

numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

funzione formazione d’impulsi:

no

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

220 ÷ 240 V

adatto solo per telecomando:

no

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

24,0 V

Elettronica di comando e controllo, Temporizzatori elettronici, Ritardati all‘eccitazione, CT-ERE.05 Tempo 0.1s-10s rit. all’eccit. 1 c/o alim. 24V c.a./c.c., 220-240V c.a., Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza