FAAC SPA - FAA110562 ATTUATORE 550 ITT L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3000 mm
Peso massimo del cancello - 81 kg
Con guida di scorrimento - no
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003673
Codice prodotto
FAA110562
Cod. produttore
110562
Produttore
FAA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza massima della porta:
3000 mm
Peso massimo del cancello:
81 kg
Con guida di scorrimento:
no
Con illuminazione:
no
Attuatore elettromeccanico 230V modello 550 L ITT. Sicurezza antischiacciamento: dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER. Finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo. Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.


