FAAC SPA - FAA109897 MOTORIDUTTORE 844 R REV Z12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 1000 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con unità di controllo motore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003444
Codice prodotto
FAA109897
Cod. produttore
109897
Produttore
FAA
Peso massimo del cancello:
1000 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
• Reversibile: quando il motore non è alimentato è possibile muovere manualmente l’anta scorrevole• Necessità di elettroserratura per garantire la tenuta in chiusura • Frizione bidisco a bagno d’olio (sicurezza antischiacciamento) • Finecorsa induttivo •Dispositivo di sblocco a leva, protetto da chiave.