FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 3500 kg
Con comando di sblocco a chiave - sì
Tensione di alimentazione AC - 400 V
Con unità di controllo motore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003413
Codice prodotto
FAA109885
Cod. produttore
109885
Produttore
FAA
Peso massimo del cancello:
3500 kg
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Tensione di alimentazione AC:
400 V
Con unità di controllo motore:
sì
• Applicazioni industriali per cancelli molto pesanti con utilizzo intensivo • Dispositivo di frenatura a garanzia di spazi ridotti di arresto e di tenuta in chiusura del cancello evitando l’installazione di elettroserrature • Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave per aprire e chiudere il cancello manualmente in caso di black out• Frizione bidisco a bagno d’olio • Basamento con viti di livellamento • Cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.