pagina iniziale

FAAC SPA - FAA109512 MOTORIDUTTORE 540 V BPR

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA109512 MOTORIDUTTORE 540 V BPR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con guida di scorrimento - no

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003208

Codice prodotto

FAA109512

Cod. produttore

109512

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Con guida di scorrimento:

no

Con illuminazione:

no

Motoriduttore 230V per porte sezionali industriali. Installazione diretta sull’albero portamolle o indiretta tramite rinvio a catena, irreversibile. Ideali per applicazioni industriali con comando “a uomo presente”.