FAAC SPA - FAA105951 OPERATORE A951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195045499
Codice prodotto
FAA105951
Cod. produttore
105951
Produttore
FAA
L?automazione A951 permette di comandare l?apertura e la chiusura della porta interna in assoluta silenziosita e fluidita di funzionamento. Il carter di copertura e fornito in alluminio estruso anodizzato. Realizzato in conformita alla nuova Norma Europea EN 16005; la velocita e la forza vengono programmate in funzione delle dimensioni della porta. Grazie all?accurata scelta dei componenti meccanici ed elettronici l'automazione A951 e in grado di movimentare ante da 700 a 1100 mm con peso di 100 kg in servizio continuo garantendo in qualsiasi momento l?assoluta sicurezza di funzionamento.


