FAAC SPA - FAA105914 DELTA2 KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 500 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con ricevitore radio - sì
Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8055195002898
Codice prodotto
FAA105914
Cod. produttore
105914
Produttore
FAA
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
500 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con ricevitore radio:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 500 kg. Il kit comprende: 1 Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati; 1 Piastra di fondazione; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH; 1 Coppia di fotocellule XP20 D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 1 Interfaccia BUS - RELAY 2CH; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR