FAAC SPA - FAA10561644 SOLID KIT 230V SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3000 mm
Peso massimo del cancello - 81 kg
Con guida di scorrimento - sì
Frequenza radio ricevitore - 433 MHz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8055195027204
Codice prodotto
FAA10561644
Cod. produttore
10561644
Produttore
FAA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza massima della porta:
3000 mm
Peso massimo del cancello:
81 kg
Con guida di scorrimento:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Automazione elettromeccanica 230V • Sicurezza antischiacciamento: dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER. • Finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo. • Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata. La confezione SOLID kit 230V comprende: 1 Attuatore elettromeccanico 550 ITT con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati (110549); 1 Longherone di fissaggio 1,3 m incluso; 1 Sblocco esterno con chiavi personalizzate dal n. 1 al n. 50 (424550001-50); 1 Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH (787852); 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR (787007); 1 Cartello “Automatico FAAC”



