EATON INDUSTRIES - Pulsante luminoso giallo ad impulso con lampada a filamento 24V.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
colore del pulsante - giallo
numero di punti di comando - 1
forma della lente - quadrato
forma del pulsante - piatto
grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4015080891376
Codice prodotto
KM089137
Cod. produttore
089137
Produttore
EAO089137
colore del pulsante:
giallo
numero di punti di comando:
1
forma della lente:
quadrato
forma del pulsante:
piatto
grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
illuminabile:
Sì
tattile:
Sì
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
No
colore dell\'anello frontale:
nero
etichettato:
No
diametro del foro:
16 mm
materiale dell’anello frontale:
plastica
con anello frontale:
No
tipo di protezione NEMA, lato frontale:
1
larghezza dell’apertura:
0 mm
altezza dell’apertura:
0 mm
con copertura protettiva:
No



