YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIDE9RA1016 ADATTATORE PG11- M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio meccanico - Adattatore / Zoccolo di fissaggio
Confezione
10 PZ
EAN
3389118343238
Codice prodotto
TSIDE9RA1016
Cod. produttore
DE9RA1016
Produttore
TSI
Tipo di accessorio meccanico:
Adattatore / Zoccolo di fissaggio
Rilevamento sic. Preventa, Ad. M16x1,5, Per int. sic. plastica XCSPA. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: adattatore - descrizione accessori: adattatore M16 x 1,5 - compatibilità prodotto: XCSPA., XCSTA., XCSTE. - accessori / destinazione elementi: protezione in plastica. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....