pagina iniziale
in esaurimento

HAGER BOCCHIOTTI - Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod Per Esterno

HAGER BOCCHIOTTI S.P.A.
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod Per Esterno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 3

  • Attacco Lampada - plastica

  • colore - grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616450318

Codice prodotto

HLVE103PN

Cod. produttore

VE103PN

Produttore

HAGVE103PN

Tipo di montaggio:

A parete

numero di file:

1

Numero moduli DIN:

3

Attacco Lampada:

plastica

colore:

grigio

esecuzione coperchio:

chiuso

Larghezza:

111 mm

grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

175 mm

coperchio/porta trasparente:

tipo di copertura:

porta

con serratura:

No

profondità:

93 mm

possibilità di applicazione:

tipo di chiusura:

altri

con piastra di montaggio:

No

profondità interna:

93 mm

Segnale di passaggio porta:

numero RAL:

7035

barra DIN:

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod Per Esterno