F.I.V. - FVR9910P503 PANNELLO SPECIAL G H38 (7,68 M2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056325157877
Codice prodotto
FVR9910P503
Cod. produttore
9910P503
Produttore
FVR
Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150 additivato con grafite, in conformita alla norma UNI 13163, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio ? femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densita 25 kg/m3, resistenza termica R?,ins (UNI EN 1264-3:2021) 1.25 m2K/W, spessore lastra 38 mm e spessore totale 60 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x60, confezione da 7.68 m2.


