F.I.V. - FVR9518P005 TUBO PE-HDXC PENTA 17X2 EVOH 240 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
6438537102364
Codice prodotto
FVR9518P005
Cod. produttore
9518P005
Produttore
FVR
Tubo a 5 strati 17x2 mm in polietilene alta densita, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003-2, dotato di barriera ossigeno in conformita alla norma DIN 4726 e certificato SKZ HR 3.2. Dati tecnici: - Misura: 17x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/8 bar ? 5/8 bar - Permeabilita all?ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40?C; < 3,60 mg/(m2d) a 80?C - Densita: 940 kg/m3 - Conducibilita termica: 0.41 W/(mK) - Grado di reticolazione: ? 60% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.15 mm/(m?C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosita superficiale media: 7 ? - Contenuto d?acqua: 0.133 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Confezione: 240 m.


