F.I.V. - FVR9416P987 TUBO FIVPEX 26X3 (50 MT.)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro esterno del tubo - 26 mm 
- Diametro interno nominale - DN 20 
- Materiale strato intermedio - Alluminio 
- Bicchierato - no 
- Colore del tubo - Bianco 
Confezione
- 50 M 
EAN
8056325037131
Codice prodotto
FVR9416P987
Cod. produttore
9416P987
Produttore
FVR
Diametro esterno del tubo:
26 mm
Diametro interno nominale:
DN 20
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Bianco
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
3 mm
Materiale strato interno:
Plastica
Spessore strato intermedio:
0.2 mm
Materiale strato esterno:
Plastica
Resistente ai raggi UV:
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Valore lambda:
0.45 W/(m.K)
Resistente alla diffusione (ossigeno):
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Rugosità parete:
0.007 mm
Coefficiente di espansione:
0.026 mm/(m.K)
Portata acqua:
0.31 l/m


