F.I.V. - FVR9416P917 TUBO FIVPEX 16X2 (100 MT.)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 16 mm
Diametro interno nominale - DN 12
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Bianco
Confezione
100 M
EAN
8056325037087
Codice prodotto
FVR9416P917
Cod. produttore
9416P917
Produttore
FVR
Diametro esterno del tubo:
16 mm
Diametro interno nominale:
DN 12
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Bianco
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
2 mm
Materiale strato interno:
Plastica
Spessore strato intermedio:
0.2 mm
Materiale strato esterno:
Plastica
Resistente ai raggi UV:
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Valore lambda:
0.45 W/(m.K)
Resistente alla diffusione (ossigeno):
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Rugosità parete:
0.007 mm
Coefficiente di espansione:
0.026 mm/(m.K)
Portata acqua:
0.11 l/m