F.I.V. - FVR9411P986 TUBO FIVPEX 26X3 ISOL.6MM (MT.50)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 26 mm
Diametro interno nominale - DN 20
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Bianco
Confezione
50 M
EAN
8056325074204
Codice prodotto
FVR9411P986
Cod. produttore
9411P986
Produttore
FVR
Diametro esterno del tubo:
26 mm
Diametro interno nominale:
DN 20
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Bianco
Con isolamento termico:
sì
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
3 mm
Colore isolamento termico:
Altri
Spessore isolamento termico:
6 mm
Materiale strato interno:
Plastica
Spessore strato intermedio:
0.2 mm
Forma dell'isolamento:
Tondo
Materiale strato esterno:
Plastica
Resistente ai raggi UV:
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
10 bar
Valore lambda:
0.04 W/(m.K)
Resistente alla diffusione (ossigeno):
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Rugosità parete:
0.007 mm
Coefficiente di espansione:
0.026 mm/(m.K)
Portata acqua:
0.31 l/m