F.I.V. - FVR9346P917 TUBO FIVGAS 16X2 (100 MT.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 16 mm
Diametro interno nominale - DN 12
Temperatura del fluido (continuativo) - -20...70 °C
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Confezione
100 M
EAN
8056325036882
Codice prodotto
FVR9346P917
Cod. produttore
9346P917
Produttore
FVR
Diametro esterno del tubo:
16 mm
Diametro interno nominale:
DN 12
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...70 °C
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Giallo
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
2 mm
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-Xb
Materiale strato interno:
Plastica
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xb
Spessore strato intermedio:
0.2 mm
Materiale strato esterno:
Plastica
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
0.5 bar
Valore lambda:
0.45 W/(m.K)
Rugosità parete:
0.007 mm
Coefficiente di espansione:
0.026 mm/(m.K)
Portata acqua:
0.11 l/m


