pagina iniziale

F.I.V. - FVR86004034 VALV.EVOLUTION MF 3/4 L.ROSSA

F.I.V.
copiacopia
F.I.V. - FVR86004034 VALV.EVOLUTION MF 3/4 L.ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - 3/4 pollice (20)

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Diametro nominale collegamento 2 - 3/4 pollice (20)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056325065684

Codice prodotto

FVR86004034

Cod. produttore

86004034

Produttore

FVR

Diametro nominale collegamento 1:

3/4 pollice (20)

Collegamento 1:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Materiale (del corpo):

Ottone

Diametro nominale collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Modello:

Lineare

Materiale sfera:

Ottone

Materiale asta:

Ottone

Trattamento superficie (corpo):

Nichelato

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...120 °C

Diametro esterno tubo collegamento 1:

20 mm

Qualità del materiale:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Materiale guarnizione sfera:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Funzionamento:

Maniglia

Materiale - guarnizione asta principale:

FKM o FPM (Elastromeri fluorati)

Passaggio totale:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 40

Struttura della scatola:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 2:

38 mm

Materiale - guarnizione asta secondaria:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Altezza manopola:

53 mm

Lunghezza manopola:

85 mm

Valvola a sfera Evolution Maschio-Femmina nichelata, con leva alluminio verniciata. Versione rossa. CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 1/4" a 4" • Attacco femmina da Rp 3/8" a Rp 2": Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999) • Attacco femmina da Rp 2"1/2 a Rp 4": Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 R) (DIN 2999) • Codolo e Dado: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Manovra: Rotazione di 90° dell′organodi manovra. • Organi di manovra: Leva alluminio o acciaio, Farfalla alluminio. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nei due sensi • Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C/+120 °C • Pressione massima (T=120 °C): 10 bar. Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.