F.I.V. - FVR6318Z011 FLOOR MIXING CONTROLLER 11B FIV HE ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056325157143
Codice prodotto
FVR6318Z011
Cod. produttore
6318Z011
Produttore
FVR
Gruppo preassemblato di miscelazione (a punto fisso o climatica elettronica) e distribuzione a 11 vie per impianti di riscaldamento a bassa temperatura. Il gruppo e fornito completo di circolatore elettronico e staffe per il fissaggio a muro o all?interno di una cassetta metallica per tramezzo da 120 mm. Dati tecnici: - Temperatura max sul circuito primario: 90 ?C - Pressione max di esercizio: 6 bar - ?pmax sul circuito primario: 1 bar - Campo di regolazione secondario (regolazione a punto fisso): 20 ? 65 ?C - Potenza termica scambiabile (con ?T=7?C e ?p=0,25 bar): 11 kW con by-pass in posizione 0, 14 kW con by-pass in posizione 5 - Perdite di carico valvola miscelatrice: Kv 2,5 - Kv con valvola by-pass posizione aperta: max 6 - Misura collettore Topway S: 1" - Filettatura di testa: 1" F - Derivazioni collettori: 24x19 M, interasse 50 mm - Scala termometro: 0 ? 80 ?C Il gruppo e costituito da: - 1 barra di mandata completa di misuratori di portata, 11 vie - 1 barra di ritorno predisposta per il montaggio di teste elettrotermiche, 11 vie - 2 staffe per il fissaggio - 2 termometri di controllo da 0 a 80 ?C - 1 valvola di sovrapressione da 0,1 a 0,6 bar - 2 rubinetti di riempimento con attacco orientabile e tappo di sicurezza - 1 valvola automatica di sfogo aria da 1/2" - 1 detentore di intercettazione e bilanciamento - 1 sonda di mandata - 1 valvola di taratura e by-pass - 2 detentori di intercettazione circolatori - Circolatore Wilo Para HU 15/7 Dati tecnici Circolatore Wilo Para HU 15/7 - Prevalenza massima: 7 m - Portata massima: 2,0 m3/h - Alimentazione: 1-230 Vac, 50/60 Hz - Classe di protezione: IPX 4D - Classe di isolamento F - Potenza assorbita da 1-230 V: 8.2?50 W - Corrente assorbita da 1-230 V: 0.07?0.44 A Da installare in cassetta da 1200 mm.


