F.I.V. - FVR6270R104 VA.GHI. T.TICA 6 SQ.AF.3/4 D/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056325008797
Codice prodotto
FVR6270R104
Cod. produttore
6270R104
Produttore
FVR
Valvola termostatica per radiatori predisposta al comando con testa termostatica o elettrotermica. Attacco a squadra 3/4" F per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo da 3/4" M e o-ring di tenuta. La valvola e costituita da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato - Ghiera in PA6 (30% FV) - Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR - Molla in acciaio AISI 302 - Asta in acciaio AISI 304 - Ghiera per corpo otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta asta in EPDM - Rondella premi guarnizioni in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Guarnizione otturatore in NBR - Manopola in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi - Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW614N nichelato - Cordolo in ottone TN UNI EN 12165 CW614N nichelato - O-ring di tenuta codolo in NBR Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Pressione differenziale massima: 6 bar - Temperatura massima di esercizio: + 100?C


