F.I.V. - FVR6247R010 COL.OT.1 3/4EK PRE. MIS. 4 10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056325025183
Codice prodotto
FVR6247R010
Cod. produttore
6247R010
Produttore
FVR
Collettore di distribuzione premontato in ottone nichelato con derivazioni maschio 3/4" Eurocono (mandata e ritorno) con misuratori di portata incorporati. Completo di: - Detentori con misuratori di portata incorporati (0?4 l/min) - Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 - 2 tappi ciechi da 1" con guarnizione o-ring - 2 valvole di scarico da 1/2" - 2 valvole di sfogo aria da 1/2" con sfiato (laterale + manuale) - 2 supporti regolabili doppi da 1" Dati tecnici: - Temperatura massima con misuratori di portata: 90 ?C - Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar - Filettatura di testa: 1" F - Derivazioni vie laterali: 3/4" Eurocono - Interasse derivazioni: 50 mm - N? vie: 10+10 vie


