F.I.V. - FVR08030114 VALV RITEGNO EURA EXP. 1 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo) - Ottone
Modello - Lineare
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Confezione
1 PZ
EAN
8056325045624
Codice prodotto
FVR08030114
Cod. produttore
08030114
Produttore
FVR
Diametro interno nominale:
1 1/4 pollici (32)
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo):
Ottone
Modello:
Lineare
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Guarnizione:
NBR (gomma nitrilica)
Temperatura del fluido (continuativo):
90...90 °C
Adatto per acqua di riscaldamento:
sì
Qualità del materiale:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Altezza:
66 mm
Lunghezza collegamento 1:
16 mm
Lunghezza collegamento 2:
16 mm
Pressione di apertura del cono della valvola:
20 mbar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar