EZM SRL - EZM011051 ALIM.STAB.SWI.2,5A 5-26 VDC 4M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032615480146
Codice prodotto
EZM011051
Cod. produttore
011051
Produttore
EZM
Alimentatori stabilizzati switching AC/DC-DC possono essere alimentati sia in AC che in DC. Presentano una tensione di uscita costante e precisa, regolabile da 5 a 28 V DC con linearità. Sono realizzati in contenitore di alluminio estruso o in contenitore DIN modulare. Sono protetti termicamente e contro i cortocircuiti ed hanno una bassa dissipazione termica in virtù dell'alto rendimento (77%). Questi alimentatori sono provvisti di filtro EMI e sono tarati a 24 VDC. Temperatura di funzionamento 0 ~ +40 °C. La potenza nominale dei modelli è considerata per servizio continuo. N.B. Per un corretto funzionamento degli alimentatori, VIN (AC/DC) non deve mai essere inferiore a VOUT (DC). N.B. Nel caso di alimentazione in continua VIN deve essere superiore al voltaggio di uscita di almeno 4V. CARATTERISTICHE TECNICHE VIN ( 50-60 Hz) : 23~32 VAC/VDC I IN a 24 VAC : 2.8 A Fusibile ritardato di ingresso consigliato : 6.3 A VOUT regolabile : 5~26 VDC IOUT a 24VDC (max) servizio continuo : 2.5 A POUTmax : 60W Ondulazione : 100mV / 2.5A Dimensioni AxBxC : 73x70x95 mm 4M Peso : 0.200 Kg Contenitore DIN modulare Pezzi per imballo : 1 Grado di protezione : IP20 Protezioni elettriche : fusibile esterno e protezione elettronica interna Protezione termica : 80 °C Fissaggio : a scatto rapido su profilato DIN 35 oppure a vite Autocertificazione : CE


