EXENIA SRL - EXE9Q305L RIFLETTORE L 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diametro - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051098019766
Codice prodotto
EXE9Q305L
Cod. produttore
9Q305L
Produttore
EXE
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
51 mm
Riflettore microforato:
no
le seguenti ottiche large (42°). D:51mm.


