EXENIA SRL - EXE9G023 GRIGLIA ANTIABBAGLIAMENTO A NIDO D APE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051098045598
Codice prodotto
EXE9G023
Cod. produttore
9G023
Produttore
EXE
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
35 mm
Griglia antiabbagliamento nido d’ape. Colore: Nero.



