EXENIA SRL - EXE9DM003TC ON/OFF-132X67X21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...32 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051098019568
Codice prodotto
EXE9DM003TC
Cod. produttore
9DM003TC
Produttore
EXE
Potenza di uscita:
15...32 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
75 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 15W/24W/32W 220/240V 0/50/60Hz 350mA/500mA/700mA.


