EXENIA SRL - EXE9D050020AL ON/OFF 125X38X23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 23 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051098019469
Codice prodotto
EXE9D050020AL
Cod. produttore
9D050020AL
Produttore
EXE
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 20W 220/240V 0/50/60Hz 500mA.


