EXENIA SRL - EXE9D050010AL ON/OFF 75X38X22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza di uscita - 10...10 W 
- Corrente di uscita - 500...500 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 22 mm 
- Adatto per uso all'esterno - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8051098027532
Codice prodotto
EXE9D050010AL
Cod. produttore
9D050010AL
Produttore
EXE
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
75 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 10W 220/240V 0/50/60Hz 500mA.


