EXENIA SRL - EXE9D035016AL ON/OFF 75X38X22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 23 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051098052213
Codice prodotto
EXE9D035016AL
Cod. produttore
9D035016AL
Produttore
EXE
Potenza di uscita:
15...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatore elettronici in corrente continua per power LED 15W 220/240V 0/50/60Hz 350mA.