EXENIA SRL - EXE708900042/300 LED RUNNER TRIMLESS SYSTEM BIANCO 3000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP40
Con cablaggio - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8051098027198
Codice prodotto
EXE708900042/300
Cod. produttore
708900042/300
Produttore
EXE
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Con cablaggio:
no
Materiale:
Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
I
Altezza:
60 mm